Beli isi cutter l-500 di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- Joyko Isi Ulang Cutteratribut:
- Applicable for: Applicable for Cutter A-300
- Blade Size (mm): 85x9
- NT Cutter Cutter Knife L-Typeatribut:
- Total Length (mm): 160
- Blade Thickness (mm): 0.45
- SDI Cutter HandDeskripsi:Cutter SDI 5404 handSDI Cutter blister 5404 (a-300) adalah pisau Cutter berukuran kecil yang biasa digunakan di sekolah ataupun di kantor, dilengkapi dengan penjepit saku sehingga memudahkan menempatkan dimana saja dan di bawa kemana saja. terbuat dari bahan material berkualitas tinggi dan mata pisau yang tajam.atribut:
- Dimension (LxWxH) (cm): 14.5x2.5x1
- Material: Plastic and Stainless Steel
- Bantex Display Book A4Deskripsi:Dengan kantong PP dan cover rigid. Cover bagian depan dengan kantong kartu nama. Dibuat menggunakan material ramah lingkungan.
- DV Multipurpose CutterDeskripsi:L500 Heavy Duty Cutter with High Impact ABS, 1 SK5 blade includedatribut:
- Include: 1pcs Blade
- monotaro Cutter (Pisau Cutter)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Pemotongatribut:
- Specification: with Lock Mechanism
- Overall Length (mm): 160
- Width (mm): 45 (Body Maximum)
- Blade Width (mm): 18
- Materials (Blade): Carbon Steel
- Accessories: Three Blade (Body Mounted One, Two Rear Housing Portion)
- Body Material: Resin
- Thickness (mm): 16
- Type: L Type
- NT Cutter Cutteratribut:
- Material: ABS resin (Main Unit)
- Color: Gray (Body)
- Dimensions (mm): 151x17x15 (Length L x Width W x Thickness)
- Standard: Type A
- Replacement Blades (mm): Type A Replacement Blades Other Than Thin Blades (0.38 Thick Blade)
Daftar Harga isi cutter l-500 Terbaru March 2026
| Kenko Isi Ulang Cutter | Rp3.900 |
| Joyko Isi Ulang Cutter | Rp5.900 |
| Joyko Isi Ulang Cutter | Rp4.900 |
| SDI Isi Ulang Cutter | Rp13.900 |
| NT Cutter Cutter Knife L-Type | Rp99.900 |
| Novus (Office) Isi Cutter | Rp3.900 |
| Kenko Cutter | Rp5.900 |
| SDI Cutter Hand | Rp259.900 |
| Kenko Gunting | Rp8.900 |
| Joyko Cutter | Rp4.900 |
Data diperbarui pada 06/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)
























































































































































%20Isi%20Cutter/njP111350847-1.jpg)









/P101568102-5.jpg)